Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PENA138 | BURNDY

BURNDY | PENA138 | Oxide Inhibiting Electrical Joint Compound, 8 OZ, For Al-Al, Al-Cu & Al Conduit Threads / Insulated Cable

  • Réf. fabricant PENA138
  • PART #PENA138
RoHS Compliant: YES
Description

Oxide-inhibiting joint compound for low initial contact resistance; seals out air and moisture for oxidation and corrosion prevention; aids in gripping the conductor improving electrical conductivity and enhancing the integrity of the connection.

Applications

For aluminum to aluminum, aluminum to copper applications and aluminum conduit threads. It is not recommended for use with rubber and polyethylene insulated conductors.

Spécifications
  • UL Listed: Yes
  • CSA Certified: No
  • Application: Aluminum to Aluminum
  • Aluminum to Copper
  • Aluminum to Conduit
  • Container Size: 8 oz Bottle
  • Viscosity at 100F: 250
  • Dropping Point: 500 F
  • Pour Point: -10 F
  • UPC: 78181059257
  • Keynetrox
  • Category Path: Product type/Accessories/Oxide Inhibitor
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires