Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PENEQT | BURNDY

BURNDY | PENEQT | Oxide Inhibiting Electrical Joint Compound, 1 Quart, For Cu-Cu, Cu Conduit Threads & Grounding Applications

  • Réf. fabricant PENEQT
  • PART #PENEQT
RoHS Compliant: YES
Description

Penetrox E consists of a non-petroleum base vehicle in which copper granules are suspended.

Caractéristiques
  • Oxide-inhibiting joint compound for low initial contact resistance; seals out air and moisture for oxidation and corrosion prevention; aids in gripping the conductor improving electrical conductivity and enhancing the integrity of the connection.
Applications

Recommended for copper to copper applications, grounding and for use on copper conduit threads, UL Listed.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires