Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PEV10 | PANDUIT

PANDUIT | PEV10 | PatchRunner High Capacity Vertical Cable Manager, 10"W, dual-sided, finger-duct, 83.5"H x 10.0"W x 28.1"D (2120mm x 254mm x 714mm), Black

  • Réf. fabricant PEV10
  • PART #425530
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • High capacity minimizes area required for network layout, freeing up valuable floor space
  • Allows vertical mounting of many standard EIA 19 Inch accessories, such as patch panels
  • Ventilated side walls provide maximum airflow for equipment cooling
  • Snap-on finger sections can be removed to improve airflow and break away fingers allow routing of large cable bundles
  • Large finger spacing accommodates up to 48 category 6A cables
  • Optional sure close dual hinged metal doors provide easy access to vertical pathway and provide visual and audible feedback on closure
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires