Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PF1303/8 BK005 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | PF1303/8 BK005 | 3/8" PVC SLEEVING MIL-I-319E UL -20C TO 130C BLK ROHS

  • Réf. fabricant PF1303/8 BK005
  • PART #154867
Class: CLASS 20
Decimal: .375 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: YES
Material/Type: PVC-BLACK POLYVINYLCHLORIDE, CONTAMINATING
Military Color Code: BLACK
Military Spec: M-I-3190E
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 3/8 INCH
Sleeving: YES
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: DUAL WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires