Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PF1468 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PF1468 | ProLine Single Bay Rack, 28U 54.33"H X 23.58"W X 31.20"D, Grey, Steel

  • Réf. fabricant PF1468
  • PART #244090
Color: GREY
Height: 54.33"
Material: STEEL
Rack Units: 28U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

Modular Frame, Single Bay

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires