Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PF1888 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PF1888 | Single-Bay Frames

  • Réf. fabricant PF1888
  • PART #345152
Color: GREY
Height: 70.08"
Rack Units: 38U
Seismic Rating: NO
Type: FOUR-POST
Description

PROLINE offers the broadest range of standard sizes in the industry. Heights range from 700 mm to 2200 mm; widths range from 400 mm to 1000 mm. Depths range from 400 mm to 900 mm.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires