Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PF2402 NA005 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | PF2402 NA005 | UNCOATED FIBERGLASS SLEEVING EXTREMELY FLEXIBLE OD: .263 COLOR NATURAL ROHS

  • Réf. fabricant PF2402 NA005
  • PART #PIF-240-2
Class: NO CLASS SPECIFIED
Decimal: .263 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: GLASS-FIBERGLASS (ALL TYPES)
RoHS Compliant: YES
Sleeving: YES
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires