Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PFM1203 | ALPHA WIRE

ALPHA WIRE | PFM1203 | Dearborn-Marine, Multiconductor-Cable, 12 AWG, 3 Element, 600 V, 65/30 Stranding, 3 Conductor, 12 AWG, Unshielded, 600 V, PVC Insulation, .556 x .228 Jacket Diameter

  • Réf. fabricant PFM1203
  • PART #PFM1203
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 12 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E1
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: MARINE CABLE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
Applications

A complete line of multi-conductor cables, designed specifically for marine environments. Ideally suited for applications, such as: communications, instrumentation, and electronics.

Infos techniques et normes

UL OIL RES I
UL VW-1

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires