Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PFP6X04YL-UG | PANDUIT

PANDUIT | PFP6X04YL-UG | Copper Cable, Category 6A, 4-Pair, 23 AWG, F/UTP, CMP, Yellow Jacket, 1000ft/305m

  • Réf. fabricant PFP6X04YL-UG
  • PART #CMP-00423PND-6A-S-05
Category: CATEGORY 6A
Conductor Size: 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
Jacket Color: YELLOW
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
Description

Category 6A, plenum (CMP), 4-pair, F/UTP copper cable. Copper conductors are 23 AWG construction with FEP insulation. Conductors are twisted in pairs, surrounded by an overall polyester aluminum foil with stranded copper drain wire and protected by a l ow smoke flame-retardant PVC (CMP) jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires