Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PFR5504OR-UY | PANDUIT

PANDUIT | PFR5504OR-UY | Copper Cable, Category 5e, 4-Pair, 24 AWG, F/UTP, CMR, Orange, Riser, 1000ft/305m Reel

  • Réf. fabricant PFR5504OR-UY
  • PART #CM-0424PND-5E-08
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: RISER
Jacket Color: ORANGE
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires