Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PFSHP68 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | PFSHP68 | Frame Pull-out Shelf, Size/Dims: fits 600x800mm, Material/Finish: Steel/Plated

  • Réf. fabricant PFSHP68
  • PART #653646
Description

Frame Pull-Out Shelf allows easy access to shelf-mounted devices. The shelf is 16 gauge steel with 12 gauge steel supports. The entire assembly is finished with RAL 7035 textured gray polyester powder paint. The shelf mounts to the front and rear frame uprights. Load rating is 110 lb. (50 kg).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires