Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PH14-10R-Q | PANDUIT

PANDUIT | PH14-10R-Q | Ring Term, Heat Shrink, 16-14 AWG, #10 Stud Size, Pack of 5

  • Réf. fabricant PH14-10R-Q
  • PART #PAN-PH14-10R-Q
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Heat Shrink Ring Terminal 16 - 14 AWG, #10 stud size.

Caractéristiques
  • Heat shrink polyolefin sleeve with hot melt adhesive protects against moisture
  • Heat shrink sleeving forms a protective barrier to provide environmentally sealed terminations ideal for high moisture applications
  • Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • Heat shrink installation is completed with a standard heat gun
  • Minimum continuous operating temperature -65F (-55C)
  • Maximum continuous operation temperature 230F (110C)
  • Shrink temperature 250F (120C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires