Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PHATKS6A24 | ORTRONICS

ORTRONICS | PHATKS6A24 | Patch Panel, Category 6A, Shielded, Angled, 24-Port, 1RU, With Rear Cable Management, (24) TKS6A Jack

  • Réf. fabricant PHATKS6A24
  • PART #399150
Number of Ports: 24
RMS: 2
Rack Units: 1
Termination: 110
Caractéristiques
  • Meets Category 6A Component Standard Ensures Standards Compliance
  • Easy Lace Wiring Reduces Wiring Time
  • Easy to Follow Universal Wiring Label Quick and User Friendly Eliminates Confusion
  • Rear Loading Preferred Mounting for Panels
  • Supplied Rear Cable Magement Supports Good Cabling Practices
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires