Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PHD5E2148 | ORTRONICS

ORTRONICS | PHD5E2148 | Category 5e high density telco panel, 48-port

  • Réf. fabricant PHD5E2148
  • PART #275424
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 48
Rack Units: 2
Termination: TELCO
Wiring: T568B
Description

Category 5e high density telco panel, 48-port, eight-position jacks T568B wired to 50-pin female telcos, 19" x 3.5"

Caractéristiques
  • Cat 5e with telco connections: Compatible with Cat 5e 25-pair cable assemblies.
  • High density design: Maximum use of rack space.
  • Front and rear designation strips: Easy labeling.
  • Supports Ortronics color-coded icons: Additional identification for designations.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires