Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PHDPJU24 | ORTRONICS

ORTRONICS | PHDPJU24 | Rear Load High Density Jack Panel Kit for 24 Clarity 6 or 5E Panel Jacks

  • Réf. fabricant PHDPJU24
  • PART #368848
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Description

Includes a rear wire management bar. It occupies 1 rack unit and measures 19" x 1.75".

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Jacks rear load into panels: All terminations done from rear of panel.
  • New positive jack latching design: Secure mounting of jacks into panel.
  • High density solution: Maximizes rack space.
  • Panel jacks support snap-in icons: Easy designation of ports.
  • ive
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires