Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PIM400-TD2 | SCHLAGE

SCHLAGE | PIM400-TD2 | Panel Interface Module, 22 AWG, 8-Conductor, 12/24 VDC, 250 Milliampere, 900 Megahertz, 7.1" Width x 3" Depth x 7.1" Height

  • Réf. fabricant PIM400-TD2
  • PART #CS449647
: BOARD
Product Type: CIRCUIT BOARD
Sales Category: ELECTRIC CIRCUIT BOARD
Caractéristiques
  • 900 MHz Spread Spectrum RF Technology for Long Range, Reliable Communications
  • Supports Upto Two AD Series Wireless Devices
  • Automatic Linking to Remote Wireless Access Points with 10 Channel Frequencies to Select from Enables Easy Commissioning
  • AES-128Bit Encrypted Spread Spectrum Transmissions
  • 13 Visual Indicators to Quickly Verify Operation and Troubleshoot
  • Flash Memory for Easy Software Upgrades
Infos techniques et normes

UL 294, FCC, IC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires