Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PIX-1C | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | PIX-1C | PIX-1C: JACK PX1 TOP ASSEMBLY

  • Réf. fabricant PIX-1C
  • PART #402183
Spécifications
  • Product Type Features.Termination Method to Wire/Cable: Crimp Snap
  • Contact Features.Contact Size: 20
  • Product Type Features.Shell Material: Steel
  • Body Features.Shell Plating: Tin over Copper
  • Product Type Features.Grounding Indents: With
  • Housing Features.Enclosure: With
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires