Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PJ600-45 | ORTRONICS

ORTRONICS | PJ600-45 | Clarity 6 panel jack, rear load, T568A/B, 180 deg, green

  • Réf. fabricant PJ600-45
  • PART #374222
Category: CATEGORY 6
Color: GREEN
Family: CLARITY 6
Number of Ports: 1
Sub Family: CT6 JACKS
Termination: 110
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

Clarity 6 patch panel jacks, rear load into patch panels and exceed Category 6 component specifications. Rear load positive latch design, secures mounting of the jack into the patch panel. Universal T568A/B wiring label and tapered wiring towers simplify

Caractéristiques
  • Exceeds Category 6 component standard: Ensures standards compliance.
  • New positive jack latching design: Secures mounting of jacks into panel.
  • Easy to follow universal wiring label that supports T568A and T568B wiring schemes: Quick and user-friendly, eli
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires