Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PK6-10R-T | PANDUIT

PANDUIT | PK6-10R-T | Ring Terminal, Large Wire, KYNAR Insulated, 6 AWG, #10 Stud Size, Pack of 200

  • Réf. fabricant PK6-10R-T
  • PART #PK6-10R-T-EA
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Ring terminal, #6 AWG, KYNAR insulated, #10 stud size.

Caractéristiques
  • Designed for use with #8 - 2 AWG copper wire
  • For nuclear containment areas and high temperature to 300F (150C) applications
  • Color coded: Natural with appropriate color stripe to identify wire range
  • Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
  • Classified as Class 1E in accordance with IEEE 323-2003
  • Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires