Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLB4S-M0 | PANDUIT

PANDUIT | PLB4S-M0 | Double Loop Tie, 14.8"L (376mm), Standard, Weather-resistant, Black

  • Réf. fabricant PLB4S-M0
  • PART #PLB4S-M0-EA
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Double Loop Cable Tie, 14.8", Standard cross section

Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light - indoor or outdoor use
  • A fast and economical method to secure and separate two bundles
  • Reduces part number inventory - single part covers multiple bundle sizes
  • Installs easily by hand - second loop can be installed with PANDUIT cable tie installation tools
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires