Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLC1M-S4-M | PANDUIT

PANDUIT | PLC1M-S4-M | Clamp Tie, 4.3"L (109mm), #4 (M2.5) Screw, Miniature, Nylon, Natural, Pack of 1000

  • Réf. fabricant PLC1M-S4-M
  • PART #344999
Cable Tie Diameter: 4"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Clamp Tie, 4.3", Miniature cross section

Caractéristiques
  • For indoor use
  • Used to secure a cable bundle to another surface such as a control panel, communication rack, wall or ceiling
  • Design allows for bundling before or after screwing clamp in place
  • One-piece construction for consistent performance and relibility
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires