Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLCD24HD | PANASONIC

PANASONIC | PLCD24HD | 24 in. HD LCD Monitor, 1920 x 1200

  • Réf. fabricant PLCD24HD
  • PART #382079
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1920 X 1200
Size In: 24 INCHES
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 500 TV lines of resolution
  • High contrast ratio - 800:1
  • Full color display: approx. 16.7 million colors
  • Exceptional picture quality using motion adaptive Interlace/Progressive converter technology
  • 2x BNC composite inputs with loop through outputs, S-Video and RGB for PC input
  • Max. 0.5 W speaker output
  • Three selectable scan sizes: full scan (5:4), over scan (4:3) and underscan (4:3)
  • Security slot for insertion of industry-standard anti-theft lock (optional)
  • Equipped with standard VESA mounting holes
  • Power: 120 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires