Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLD-43 | PANDUIT

PANDUIT | PLD-43 | Label Dispenser, Polyester adhesive, 'Danger High Voltage', 1.5"W x 1"H, Red, Black/White, pack of 200

  • Réf. fabricant PLD-43
  • PART #PAN-PLD-43
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 1 1/2"
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Provided in a handy dispenser for convenience and label protection
  • Made of durable, adhesive backed polyester material
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires