Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLF1M-M4Y | PANDUIT

PANDUIT | PLF1M-M4Y | Marker Tie, Flag, 4.3"L (109mm), Miniature, Nylon, Yellow, Pack of 1000, RoHS Compliant

  • Réf. fabricant PLF1M-M4Y
  • PART #333492
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Marker Tie, Flag, 4.3", Miniature cross section

Caractéristiques
  • For indoor use
  • Used to fasten and identify bundles at the same time
  • One-piece construction for consistent performance and reliability
  • Can be marked with PANDUIT Marker Pens or Custom imprinted with text, symbols or trademarks available using PANDUIT Cstom Hot Stamping Service
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires