Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLF1MA-M6 | PANDUIT

PANDUIT | PLF1MA-M6 | Marker Tie, Flag, 5.1"L (130mm), Miniature, Nylon, Blue, Pack of 1000

  • Réf. fabricant PLF1MA-M6
  • PART #460948
Cable Tie Diameter: 5"
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires