Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLP1.5S-M | PANDUIT

PANDUIT | PLP1.5S-M | Push Mount Tie, 6.7"L (170mm), Standard, Nylon, Natural, Pack of 1000

  • Réf. fabricant PLP1.5S-M
  • PART #PAN-PLP1.5S-M
RoHS Compliant: YES
Size: 7"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • For indoor use
  • Wingless design allows tie to be used in confined spaces
  • Cable tie, mount, and fastener in a single part
  • Economical push mount ties are used to attach bundles to another surface such as a flat panel
  • Anchor is easily pressed into a p-formed hole and locks in place
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires