Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT1.5I-M120 | PANDUIT

PANDUIT | PLT1.5I-M120 | Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Nylon 12, Black

  • Réf. fabricant PLT1.5I-M120
  • PART #PLT1.5I-M120-EA
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Cable Tie, 5.6", Intermediate cross section

Caractéristiques
  • For high moisture, corrosive (zinc chloride and dilute acids) and low temperature indoor or outdoor applications
  • One-piece construction for consistent performance and reliability
  • Lowest threading force of any one-piece cable tie in the industry
  • Curve tip design on Intermediate and Standard cross section cable ties is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires