Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT1M-L1-7 | PANDUIT

PANDUIT | PLT1M-L1-7 | Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Nylon, Brown/Violet Stripe, pack of 50

  • Réf. fabricant PLT1M-L1-7
  • PART #104851
Length (in.): 4.0
Max. Bundle Dia. (in.): 0.82
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 50
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
_Color: Brown/Violet Stripe
Caractéristiques
  • Nylon material for indoor use
  • Striped Pan-Ty(TM) Cable Ties in 25 color combinations match the universally accepted Even-Count Color Code
  • Solid color ties are available for identification of "Super Groups" in cable containing more than 600 pairs
  • Each 50-piece package fits in the Pan-Pouch(TM) Kit or pocket pouch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires