Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT1M-M5 | PANDUIT

PANDUIT | PLT1M-M5 | Cable Tie, 3.9"L (99mm), Miniature, Nylon, Green, Pack of 1000

  • Réf. fabricant PLT1M-M5
  • PART #PAN-PLT1M-M5
RoHS Compliant: YES
Size: 4"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Cable Tie, 3.9", Miniature cross section

Caractéristiques
  • For indoor use
  • Versatile cable ties can be used in countless applications
  • One-piece construction for consistent performance and reliability
  • Lowest threading force of any one-piece cable tie in the industry
  • Curved tip is easy to pick up from flat surces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires