Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT1M-M76 | PANDUIT

PANDUIT | PLT1M-M76 | Cable Tie, 4.0", Miniature cross section

  • Réf. fabricant PLT1M-M76
  • PART #PAN-PLT1M-M76
RoHS Compliant: YES
Size: 4"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Ideal for applications requiring resistance to environmental stresses such as chemical attack, gamma radiation, ultraviolet radiation and extreme temperatures
  • Ideal for use in nuclear power facilities and chemical processing plants
  • Low smoke density and excellent flammability rating of UL 94V-0
  • Distinctive aqua blue color
  • TEFZEL cable tie mounts also available
  • For indoor or outdoor use TEFZEL is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires