Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT2I-C86 | PANDUIT

PANDUIT | PLT2I-C86 | Pan-Ty cable tie, metal detectable nylon 6.6, intermediate cross section, 8.0" (203mm) length, light blue, standard package.

  • Réf. fabricant PLT2I-C86
  • PART #534937
Cable Tie Diameter: 8"
Length (in.): 8.0
Max. Bundle Dia. (in.): 2.00
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
_Color: Blue
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires