Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT2S-C702Y | PANDUIT

PANDUIT | PLT2S-C702Y | Cable Tie, 7.4"L (188mm), Standard, Halar, Maroon, Pack of 100

  • Réf. fabricant PLT2S-C702Y
  • PART #324867
Breaking Strength (lb.): 50
Diameter Range (in.): 1/16 - 1-3/4
Length (in.): 7.4
Max. Bundle Dia. (in.): 1.88
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Vendor No.: PLT2S-C702
_Color: Maroon
Caractéristiques
  • UL Listed for use in plenum or air handling spaces per NEC, Section 300-22 (C) and (D)
  • Low smoke density and excellent flammability rating of UL 94V-0
  • Commonly accepted solution for bundling qualified cable without conduit in air handling space applications
  • Applications include nuclear plants, chemical environments, telecommunications equipment, aerospace, and high and low temperature environments
  • Distinctive Maroon color identifies material
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet ligt - indoor or outdoor useHALAR is a registered trademark of Solvay Solexis, Inc.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires