Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT2S-M109 | PANDUIT

PANDUIT | PLT2S-M109 | Cable Tie, 7.4"L (188mm), Standard, Polypropylene, Green, pack of 1000

  • Réf. fabricant PLT2S-M109
  • PART #313961
Breaking Strength (lb.): 30
Length (in.): 7.4
Max. Bundle Dia. (in.): 1.88
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 1,000
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
_Color: Green
Caractéristiques
  • For chemical resistance where high loop tensile strength is not required especially in the presence of hydrochloric acid, salts and bases
  • Material requires lowering the tool setting (see package label)
  • One-piece construction for consistent performance and reliability
  • Lowest threading force of any one-piece cable tie in the industry
  • Polypropylene cable ties have a distinctive green color and are used indoors
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to peed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires