Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT4H-L0 | PANDUIT

PANDUIT | PLT4H-L0 | Cable Tie, 14.5"L (368mm), Light-Heavy, Weather-resistant, Black

  • Réf. fabricant PLT4H-L0
  • PART #PAN-PLT4H-LO
Cable Tie Diameter: 14"
Length (in.): 14.5
Length (mm): 368
Max. Bundle Dia. (in.): 4.00
Max. Bundle Dia. (mm): 102
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 50
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
_Color: Black
Description

Cable Tie, 14.5", Light-Heavy cross section

Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light - indoor or outdoor use
  • Versatile cable ties can be used in countless applications
  • One-piece construction for consistent performance and reliability
  • Lowest threading force of any one-piece cable tie in the industry
  • Curved tip on Standard cross section is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation. Light-Heavy and Heavy cross section is a straight tip design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires