Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT4I-M | PANDUIT

PANDUIT | PLT4I-M | Cable Tie, 14.5"L (368mm), Intermediate, Nylon, Natural, Pack of 1000

  • Réf. fabricant PLT4I-M
  • PART #138483
Breaking Strength (lb.): 40
Bundle Dia. Range (in.): 5-1/2
Length (in.): 14.6
Max. Bundle Dia. (in.): 4.00
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 1,000
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Vendor No.: PLT4I-M
_Color: Natural
Caractéristiques
  • For indoor use
  • Versatile cable ties can be used in countless applications
  • One-piece construction for consistent performance and reliability
  • Lowest threading force of any one-piece cable tie in the industry
  • A variety of materials and colors available for specific applications
  • Miniature to Standard cross sections feature a curved tip for easy threading and handling
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires