Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT8EH-C0 | PANDUIT

PANDUIT | PLT8EH-C0 | Cable Tie, 28.3"L (719mm), Extra-Heavy, Weather-resistant, Black, Pack of 100

  • Réf. fabricant PLT8EH-C0
  • PART #427931
RoHS Compliant: YES
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Cable Tie, 28.3", Extra-Heavy cross section

Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light - indoor or outdoor use
  • Typically used for heavy duty applications such as securing conduit or large cable bundles to permanent structures
  • Strongest Pan-Ty(TM) Cable Tie available
  • Can be used wth mounting clip (MCEH-S25-C0)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires