Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLT8H-TL120 | PANDUIT

PANDUIT | PLT8H-TL120 | Cable Tie, 30.6"L (779mm), Heavy, Mil Spec Weather-resistant, Black, Pack of 250

  • Réf. fabricant PLT8H-TL120
  • PART #367755
Breaking Strength (lb.): 90
Length (in.): 27.6
Max. Bundle Dia. (in.): 8.00
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 250
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
_Color: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires