Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLWP1.5I-D30 | PANDUIT

PANDUIT | PLWP1.5I-D30 | Wing Push Mount Tie, 6.0"L (152mm), Intermediate, Heat Stabilized, Black, Pack of 500

  • Réf. fabricant PLWP1.5I-D30
  • PART #PAN-PLWP1.5I-D30
Cable Tie Diameter: 1"
RoHS Compliant: YES
Size: 6"
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • For high temperature applications up to 239F (115C) - indoor use
  • Cable tie, mount, and fastener in a single part
  • Used to attach bundles to another surface such as a flat panel
  • Anchor is easily pressed into a pre-formed hole and locks in place
  • Wis provide constant tension for a stable, secure and rattle-free installation
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires