Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PLWP1M-D0 | PANDUIT

PANDUIT | PLWP1M-D0 | Wing Push Mount Tie, 4.3"L (109mm), Miniature, Weather-resistant, Black

  • Réf. fabricant PLWP1M-D0
  • PART #485478
Cable Tie Diameter: 4"
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Wing Push Mount Tie, 4.3", Miniature cross section

Caractéristiques
  • Greater resistance to damage caused by ultraviolet light - indoor or outdoor use
  • Cable tie, mount, and fastener in a single part
  • Used to attach bundles to another surface such as a flat panel
  • Anchor is easily pressed into a pre-formed hole and locksin place
  • Wings provide constant tension for a stable, secure and rattle-free installation
  • Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading to speed installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires