Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PM-PS-DM-6 | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | PM-PS-DM-6 | 6-PORT MODULE 110-MOD 8W8P T568A/B PATCHMAX POWERSUM 760205302

  • Réf. fabricant PM-PS-DM-6 | 760205302
  • PART #604944
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Family: POWERSUM
Market Name: SYSTIMAX SCS
Number of Ports: 6
Rack Units: 1
Sub Family: PATCHMAX
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires