Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PM105 | PELCO

PELCO | PM105 | Medium-duty Pan/Tilt and Scanner Wall Mount for PS7, PS7-24, PT270P, PT270-24P and PT280-24P. Supports up to 40 lb.

  • Réf. fabricant PM105
  • PART #240485
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Description

Medium-duty pan/tilt and scanner wall mount for PS7, PS7-24, PT270P, PT270-24P, and PT280-24P. Supports up to 40 lbs.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Rugged Construction
  • Wall Mounting
  • Fast, Simple Installation
  • Supports up to 40 Pounds (18.14 kg)
  • Accommodates Lightweight Pan/Tilts
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires