Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PM14 | PELCO

PELCO | PM14 | Light-duty Pan/Tilt and Scanner Wall Mount for PS7 / PS7-24, PT270P, PT270-24P and PT280-24P. Supports up to 20 lb. Can Also be used with PA101 Pole Adapter

  • Réf. fabricant PM14
  • PART #294352
Duty Rating: LIGHT
Mounting Type: WALL
Type: CAMERA MOUNT
Description

Light-duty pan/tilt and scanner wall mount for PS7 / PS7-24, PT270P, PT270-24P, and PT280-24P. Supports up to 20 lbs. Can also be used with PA101 pole adapter.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost Wall Mount
  • Decorator Styling
  • Supports up to 20 Pounds (9.07 kg)
  • Accommodates Light Duty Pan/Tilts
  • Can Be Adapted for Pole Applications With Use of PA101 Adapter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires