Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PM6NS | TRIPP LITE

TRIPP LITE | PM6NS | Tripp Lite Waber Surge Protector Strip Metal 6 Outlet 6ft Cord

  • Réf. fabricant PM6NS | 037332100948
  • PART #565336
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Multi-outlet power strip offers convenient power distribution in workbench, wallmount or floor mount applications
  • Keyhole mounting tabs for installation in a wide variety of applications
  • UL1449 3rd Edition (USA/400V rating), UL1363 (USA), cUL (Canada)ÔLighted combination power switch with integrated circuit breaker
  • Includes 6 NEMA 5-15R output receptacles
  • 15 amp power handling capacity
  • 6 foot AC line cord
  • 900 joule rating
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires