Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PMCL317BL | PELCO

PELCO | PMCL317BL | 17 in. LCD Monitor SXGA Resolution

  • Réf. fabricant PMCL317BL
  • PART #544207
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Size In: 17 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by the supplier. Use AXE # 813998 as suggested replacement.

Caractéristiques
  • Space-Saving, Flat Panel Design
  • Picture-Frame-Style Desktop Stand
  • Looping Composite and S-Video Inputs
  • RGB and DVI Input
  • Supports up to 1280 x 1024 SXGA Resolution
  • Maximum Brightness of 250 cd/m2
  • Maximum Contrast Ratio of 1000:1
  • Maximum Response Tf 5 ms
  • 100 to 240 V AC, 50/60 Hz Auto ranging Internal Power Supply
  • Low Power Consumption
  • Internal Speakers
  • Optional Rack, Wall, and Ceiling Mounts
  • 3-Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires