Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PMCL524BL | PELCO

PELCO | PMCL524BL | 24 in. 1080p Industrial LED Monitor with Three-year Warranty

  • Réf. fabricant PMCL524BL
  • PART #551213
Monitor Type: LED
Options: VIDEO INPUT
Size In: 24 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Full High Definition 1920 x 1080 Resolution
  • 3D Digital Comb Filter with Deinterlacing for High Quality Video
  • High Contrast Ratio
  • Lightweight Design
  • Built for 24/7 Applications
  • VGA, DVI, S-Video, BNC, and HDMI
  • Deinterlace Motion
  • Picture-in-Picture
  • On-Screen Display (OSD) Languages: English, Spanish, French, Italian, German, Russian, Portuguese, and Chinese (simplified)
  • Anti-Glare Panel Surface
  • 3-Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires