Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PMCL532BL | PELCO

PELCO | PMCL532BL | 32 in. 1080p Industrial LED Monitor, Three-year Warranty

  • Réf. fabricant PMCL532BL
  • PART #498963
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Size In: 32 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • LED Backlight Technology
  • ENERGY STAR Level 5.1 Compliant
  • Full High-Definition 1920 x 1080p Resolution
  • 6.5 ms Response Time (Typical)
  • High Contrast Ratio
  • Picture-In-Picture (PIP)
  • 3D Comb Filter
  • Looping BNC Output
  • Video Wall Compatible
  • 3-Year Warr
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires