Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PMCLNBWMF | PELCO

PELCO | PMCLNBWMF | Flat Wall Mount for Narrow Bezel LCD Monitors. Compatible with PMCL542NB PMCL546NB PMCL555NB

  • Réf. fabricant PMCLNBWMF
  • PART #498474
Control Type: PAN-TILT ZOOM
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Mounting Parameter: PAN & TILT
Mounting Type: WALL
Pan Function: 350 DEGREES
Caractéristiques
  • Articulating Arm Wall Mount
  • Fixed and Tilt Wall Mount for 300/400/500 Series Monitors
  • VESA-Compliant Wall and Ceiling Mounts
  • Rack Mounts for 300 and 400 Series LCD Monitors
  • Can Be Used with Pelco Series LCD Monitors
  • Unique Tilt/Swivel Head Design Enes Optimum Viewing Angle
  • Easy to Install
  • Aluminum or Steel Construction
  • For Indoor Applications Only
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires