Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PMV1-3FB-CY | PANDUIT

PANDUIT | PMV1-3FB-CY | Metric Fork Terminal, Vinyl Insulated, 0.5,1.0mm2 Wire Range, M3 Stud Size, Funnel Entry, Pack of 100

  • Réf. fabricant PMV1-3FB-CY
  • PART #PAN-PMV1-3FB-CY
RoHS Compliant: YES
Type: COPPER - OTHER
Description

Metric Fork Terminal, butted seam, .5 - 1.5mm2 wire range, M3 stud size, vinyl barrel insulated, funnel entry.

Caractéristiques
  • Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
  • Insulation support helps to prevent wire damage in bending applications
  • Brazed seam protects terminal barrel from splitting during the crimp process
  • Internal barrel serrations assure good wire contact and maximum tensile strength
  • Maximum insulation temperature 221F (105C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires