Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PN10F11V | WIREMOLD

WIREMOLD | PN10F11V | Nonmetallic 90 d. Flat elbow pn10 Ivory

  • Réf. fabricant PN10F11V
  • PART #232755
Color: IVORY
Components: FITTINGS
Type: NON-METALLIC
Description

For right angle turns on the same surface. 1" [25mm] bend radius.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires