Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
PN10L08V | WIREMOLD

WIREMOLD | PN10L08V | Nonmetallic latching raceway with adhes pn10 iv

  • Réf. fabricant PN10L08V
  • PART #232734
Channel: SINGLE
Color: IVORY
Components: BASE
Latching: YES
Length: 8'
Type: NON-METALLIC
Description

One-piece latching raceway with co-extruded hinge and adhesive bakcing. Available in 8' [2.44m] lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires